ポール形式 = 2P+E
DIN 43650タイプ = DIN43650
定格電圧 = 250 V ac
オス/メス = オス
実装タイプ = スルーホール実装
ケーブルグランドサイズ = PG9
色 = 黒
定格電流 = 10A
シリーズ = MER Flat
結線方法 = はんだ
DIN-43650 ISO 4400. VDE. DINコネクタフラットプラグ、2極及びアース、ネジ取り付け具、縮小バージョン. この製品群に関連するDINソケットコネクタと併用するための、本体がポリイミド素材でニトリル / シリコンガスケット付きの、2極縮小バージョンフラットプラグ、はんだ端子、そしてネジ取り付け具製品です。
定格: 10 A、250 V ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 100 MΩ (最小) 最大接触抵抗: 20 mΩ


