曜日別特売

RS PRO ナイフ替刃

RS PRO ナイフ替刃 - RS PRO

ブレード形状 = フラット
ブレードタイプ = スナップオフブレード
刃の幅 = 18 mm
個数 = 10
RS Proスナップオフナイフブレード. RS Pro スナップオフナイフブレードは、一定の間隔で事前に研磨されていて、ブレードを折ることで、新鮮でシャープなエッジを出すことができます。
高炭素鋼製で、切断や測定に適した鋭利なエッジを備えており、さまざまな材料に使用されています。
特長と利点. 標準の 9 mm または 18 mm スナップオフナイフに適合 プラスチック製保管ディスペンサ 10 個入りパックで提供. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09871779813-2773
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする