記号の説明 = 可燃性
自己粘着性 = あり
高さ = 100 mm
サンテキスト / 記号 = シンボル
テキスト言語 = なし
材質 = ビニール
色 = 黒 / 黄 / 白
幅 = 100mm
表示タイプ = ラベル
危険タイプ = 防火
ISO 7010国際規格. RS Pro ISO 7010 ビニール製ピクトグラム安全ラベル標識です. RS Pro の健康 / 安全危険標識製品です。
ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。
ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。
これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。
RS Pro には、安全な作業環境を維持して事故を防止するためにあらゆる要件を満たすことができる、さまざまな国際的な危険標識や危険標識があります。
よくある質問. どのようなタイプの安全標識があり ますか. . <ul> <li><RS>この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。
</li> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。
色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。