曜日別特売

RS PRO 危険警告ラベル プラスチック 黒 / 黄 / 白 フォークリフトハザード サイン

RS PRO 危険警告ラベル プラスチック 黒 / 黄 / 白 フォークリフトハザード サイン - RS PRO

記号の説明 = フォークリフト
自己粘着性 = なし
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボル
テキスト言語 = なし
材質 = プラスチック
色 = 黒 / 黄 / 白
幅 = 200mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = フォークリフトハザード
ISO 7010国際規格. ISO 7010プラスチック絵文字記号. ネイティブ語を話せずに文章ベースの安全指示では不十分な作業員の数が増加する状況において、ISO 7010規格は国際的に認知された標識形状、色、絵文字を規定して安全性の向上を目的にしています。
ISO 7010規格は、作業環境(作業員が安全上の問題について意識する必要がある、その他の現場も含む)にあるすべての安全標識、記号を対象にしています。
これには、非常口標識から必須標識、禁止標識、危険警告標識までのすべてが該当します。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872165813-4558
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする