曜日別特売

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m

RS PRO 露出接点熱電対センサ, , Kタイプ, プローブ径:7/0.2mm, プローブ長さ:2m - RS PRO

熱電対タイプ = K
プローブ径 = 7/0.2mm
プローブの長さ = 2m
プローブ材質 = PFA℃
実装タイプ = Miniature Plug
ケーブル長 = 2m
代表規格 = ANSI, RoHS対応
BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。
この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。
熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。
これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。
熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。
異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。
熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。
冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。
測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。
この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。
このプロセスは、シーベック効果としても知られています。
溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。
このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。
これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。
溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。
特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。
用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。
計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。
これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872470814-0143
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする