ロックアウト RS PRO 6穴 ポリウレタン ボール弁ロックアウト 90mm

ロックアウト RS PRO 6穴 ポリウレタン ボール弁ロックアウト 90mm - RS PRO

種類 = ボール弁ロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 6
材質 = ポリウレタン
取付けポイントの最小サイズ = 18mm
取付けポイントの最大サイズ = 90mm
ロックシャックル最大径 = 7.5mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RS Pro のボールバルブロック. RS Pro のコストパフォーマンスの高い高品質ボールバルブロックアウト製品です。
業界標準に準拠して製造されたこの頑丈なロックアウトシャックルは、ボールバルブレバーを挟んでバルブの動作を防止することで動作します。
このロックアウトは、バルブが開位置又は閉位置のいずれであっても設置できるため、危険な機械や装置を安全にメンテナンス及び修理するための優れたロックアウトソリューションとなります。
ロックアウトは、重要な修理又はメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を実施する個人に害を与えることはありません。
特長と利点. <ul> <li>ハンドルが回転しないように、世界中で利用できるほとんどのボールバルブに取り付けられます。
</li> <li>丈夫なポリウレタンプラスチック製で、摩耗や割れに強く、極端な気象条件や温度条件にも耐えます </li> <li>バルブハンドルがオンにならないようにします。
</li> <li>非導電 </li> </ul>. 用途. すべてのタイプのロックアウトは、主に修理及びメンテナンスエンジニアが使用するため、幅広い用途で使用できます。
次のような用途で使用されています。
<ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872768818-8048
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする