ロックアウト RS PRO 4穴 ABS プラグロックアウト 19.5mm

ロックアウト RS PRO 4穴 ABS プラグロックアウト 19.5mm - RS PRO

種類 = プラグロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 4
材質 = ABS
取付けポイントの最小サイズ = 8mm
取付けポイントの最大サイズ = 19.5mm
ロックシャックル最大径 = 7.5mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RS RPO大容量プラグロックアウト. 電気製品LOTOキットに不可欠なこの大型プラグ装置は、メーカーの高品質な独自ブランドRS PRO製です。
最大4個の作業者ロックアウトがあり、ロック解除の前には集団的決定が必要です。
この装置は、プラグを覆うことでプラグが接続されないようにして、機械を安全かつ効果的にロックアウトできます。
ユニットはプラグ全体を収納でき、ケーブルはアクセスホールから通します。
あらゆるサイズの大型の有効化プラグに対応できるよう、特別に設計されています。
特長と利点:. . さまざまなサイズのプラグで使用 . 簡単な設置 . ロック x 4. ロックアウト装置の用途. 産業界では、安全衛生規則とガイドラインに確実に従うために、製造環境及びラボ環境でのロックアウト手順が不可欠です。
ロックアウト / タグアウト(「LOTO」)は、ロックアウト装置を取り外さずに再起動することなく、危険な機械や電気を適切に遮断又は停止できるようにするために使用されます。
一部の装置では、複数の作業者が機械を始動することが安全であることを合意してから、ロック解除を行う必要があります。
通常、ロックアウトは保守又は修理作業の実施中に危険な機械を停止又はロックするために使用されます。
これにより、修理を行う作業員 / 従業員への危険が確実に防止されます。
ロックアウトにはさまざまな形状、サイズがあり、タグ、掛け金、キット、ブレーカスイッチロックアウト、エネルギー分離装置、スイッチロックアウトなどの装置があります。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872795818-8057
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする