種類 = ゲートバルブロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ポリプロピレン
取付けポイントの最小サイズ = 25mm
取付けポイントの最大サイズ = 63.5mm
ロックシャックル最大径 = 7mm
リスクの種類 = 機械的リスク
RS Pro ゲートバルブロックアウトカバー. 信頼性を誇るRS Pro は、強力なゲートバルブロックアウトカバーを取り揃えています。
業界標準に合わせて製造されたこれらの硬質カバーは、バルブをロックダウンするように設計されており、個人の安全性を損なうことなく、危険な機械を安全にメンテナンスや修理を行うためのロックアウトソリューションです。
ロックアウトは、必要な修理やメンテナンスの実行中に危険な機械や装置をシャットダウン又はロックしたままにできるように設計されており、メンテナンスや修理を行う個人に危害が及ばないようにします。
特長. <ul> <li>非常に壊れにくいバルブカバーは一度ロックすると、ハンドホイールを中心に回転し、バルブホイールが回転するのを防止します。
</li> <li>強度の高いポリウレタンプラスチックを使用しているため、亀裂や摩耗に対する耐性があります。
</li> <li>過酷な天候や温度条件に耐性があります。
</li> <li>3 種類のサイズ( 8188072 、 8188076 、 8188079 )があり、サイズは 25 ~ 165 mm です </li> </ul>. 用途. ロックアウトは、主に修理・メンテナンスエンジニアが使用する、幅広い用途で使用されています。
次のような用途で使用されています。
<ul> <li>産業用 </li> <li>倉庫 </li> <li>工場 </li> <li>ミルズ </li> </ul>. RS PROを選ぶ理由は.. RS PRO は、コストパフォーマンスに優れた高品質な製品を提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。