ロックアウトステーション RS PRO

ロックアウトステーション RS PRO - RS PRO

南京錠の番号 = 7
幅 = 293mm
高さ = 40 mm
4つのねじと4つのPVCスリーブ. このRSロックアウトステーションには、ロックアウト南京錠、掛け金又はタグが付いていません。
RS Pro 7 ロックアウトステーションです. メーカー独自の RS Pro ブランドのこのロックアウトステーションは、使用していないときにロックアウト装置を保管するように設計されています。
1 台の便利な収納ステーションに、 7 個のロックアウト南京錠、 2 個の掛け金、最大 20 個のタグ用のスペースを確保します。
特長と利点. .ロックアウト用南京錠、掛け金、タグを中央に保持するように設計された一体型ロックアウトステーションで、すべてのロックアウトステーションにアクセスして、機器を簡単に絶縁できるようになっています .カスタマイズされたラベルがステーションに供給されます .このロックアウトステーションは特殊グレードのポリスチレン製で、過酷な条件下での使用に対応しています .重量: 480g. ロックアウトステーションを使用する状況. ロックアウトステーションは、簡単にアクセスできるように最適な場所に設置する必要があります。
ロックアウトする機器の横、メンテナンス部門、または中央に配置されている場合があります。
ロックアウトステーションの内容を使用したら、直ちに補充する必要があります。
用途. .工業用 .倉庫 .工場 .ミルズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872856818-8082
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする