種類 = 一極式ブレーカーロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ランダムポリプロピレン(PP)
取付けポイントの最小サイズ = 11mm
取付けポイントの最大サイズ = 14mm
ロックシャックル最大径 = 7mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS単極回路ブレーカのロックアウト. この単極回路ブレーカのロックアウト装置は、スイッチタングに穴のある120 Vブレーカと併用するように設計されています。
非常に使いやすい - ロックアウト装置を所定の位置にスナップして、ロックアウト南京錠(別売り)でロックするだけです。
サイズの異なるスイッチトングを収納できるよう、デュアルキャビティが組み込まれています。


