ロックアウト錠 RS PRO 6穴 鋼鉄, 黄色ビニール被覆 HASPロックアウト 38mm

ロックアウト錠 RS PRO 6穴 鋼鉄, 黄色ビニール被覆 HASPロックアウト 38mm - RS PRO

種類 = HASPロックアウト
色 = 黄
ロックの数 = 6
材質 = 鋼鉄, 黄色ビニール被覆
取付けポイントの最小サイズ = 10mm
取付けポイントの最大サイズ = 38mm
ロックシャックル最大径 = 9.25mm
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 38mm
RS黄ビニルコーティング済みロックアウト掛け金. これらのRSのロックアウト掛け金を使用すれば、最高6つのロックアウト南京錠を掛け金に取り付けることができます。
これにより、エネルギー源を安全に隔離されます。
また、各作業員の南京錠が取り外されるまで、エネルギー源を復旧することはできません。
この掛け金は最高9 mmのシャックルが付いたロックアウト南京錠に対応します。
南京錠の固定具はビニルコーティングが施されているので、見やすく握りやすくなっています。
電気めっきが施された、伸張強度の高いスチールシート電気で製造されているので、さび付きが防止されます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872908818-8098
オープン
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする