曜日別特売

電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ

電気安全マット RS PRO Black あり 1m x 1m x 3mm EN61111 Class 0 リブ - RS PRO

長さ = 1m
厚さ = 3mm
幅 = 1m
認定規格 = EN61111 Class 0
滑り止め = あり
色 = Black
表面形 = リブ
BSEN:61111. RS Pro 滑り止め電気安全. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質の滑り止め電気安全マットシリーズです。
業界標準に準拠して製造されたこのクラス 0 安全マットは、人体及び電気ショックに対して作業する人を保護するように設計されています. 特長と利点. <ul> <li>リブ付き表面により、足下での引っ張りを実現 </li> <li>酸、オイル、低温に対する耐性 </li> <li>スイッチボードや高電圧機器の前での使用に最適 </li> <li>1 m x 1 m x 3 mm ( ; 8199101 8199101 ), 1 m x 2 m x 3 mm ( ; 8199105 8199105 )及び1 m x 10 m x 3 mm ( ; 8199108 8199108 ) </li> <li>これらのマットはEN61111クラス0規格に準拠 </li> </ul>. 用途. 電気安全マットには、次のような分野でさまざまな用途があります。
<ul> <li>工学 </li> <li>公共事業 </li> <li>構造 </li> <li>保守 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872935819-9101
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする