RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST - RS PRO

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
実装タイプ = PCB
プッシュボタンの色 = 青
接点構成 = SPST
定格電圧 = 30V dc
プッシュボタンの型 = 正方形
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac
コンタクト材質 = 銀に金めっき
メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V
角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09872996820-7580
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする