曜日別特売

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST - RS PRO

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
パネルのカットアウト直径 = 13.6mm
実装タイプ = PCB
プッシュボタンの色 = オレンジ
接点構成 = SPST
定格電圧 = 32/125V ac
プッシュボタンの型 = ドーム
IP保護等級 = IP67
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac
コンタクト材質 = 銀に金めっき
メーカー型番 = PAS6B2M4CES4V
サブミニチュアプッシュボタンスイッチ. このサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、モメンタリスイッチ動作と RS PROブランドの 1 極オン / オフスイッチにより、機械やプロセスを制御するための優れた機構を実現しています。
キャップは高品質のポリアミド 6/6 製、ゴールドで覆った銀メッキのコンタクトが付いています。
ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃った押ボタンスイッチです。
.操作動力: 2N-5N .コンタクトバウンス: 10 ms .機械的寿命: 1000000 サイクル .はんだ付け:最大 350 ° C 、 5 秒間. サブミニチュアプッシュボタンスイッチの主な用途: . テスト装置 . 通信機器 . ネットワークシステム . 携帯機器. RS PRO はメーカー独自のブランド製品で、高品質でお得な製品を幅広い品揃えでご提供いたします。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心してご利用いただけます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09873005820-7603
オープン
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする