曜日別特売

M 収納ボックス RS PRO 24L, 190mm x 395mm x 500mm ポリマー 透明

M 収納ボックス RS PRO 24L, 190mm x 395mm x 500mm ポリマー 透明 - RS PRO

蓋タイプ = ヒンジ
高さ = 190mm
奥行 = 395mm
深さ = 500mm
容量 = 24L
色 = 透明
ボックスサイズ = M
ロック可能 = あり
材質 = ポリマー
通気 = あり
スタッキング可能 = あり
RS Pro Storemaster コンテナ - 収納ボックス. RS Pro Storemaster透明プラスチック収納ボックスのシリーズは、倉庫、オフィス、自宅のアイテムの保管に最適です。
これらの業務用コンテナにはふたが付いており、透明プラスチック製のため、中に収納されている商品を識別しやすくなっています。
これらのプラスチック製のスタッキングボックスには、頑丈な2つのクリップと、ヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。
これらのボックスは、互いに積み重ねることができ、広い場所を取らずにさまざまなものを収納できるので、実用性と汎用性の両方を兼ね備えています。
これらのコンテナは、大規模な収納及び配送のニーズを持つあらゆるビジネスに最適です。
用途には、住宅、産業、商業、建設などが含まれます。
細菌や虫の影響を受ける可能性がある木製の収納ボックスとは異なり、プラスチック製の収納ボックスはメンテナンスが不要で、清掃が簡単です。
また、プラスチック製の収納ボックスは再利用も可能で、環境に配慮しています。
次のようなサイズのヒンジ付き LID コンテナが付属しています。
; 825-2322 825-2322 -12 リットル ; 825-2329 825-2329 -40 リットル ; 825-2338 825-2338 -50 リットル RS Pro では、あらゆる収納要件に適合するさまざまなサイズの収納ボックスを幅広く取り揃えています。
特長と利点 :. 耐久性の高い共重合体製 取り外し可能なヒンジ付き蓋 強力なロックハンドルにより、搬送中に内容物を所定の場所に保ちます 透明プラスチックで内部が見やすい ふたを取り付けると、積み重ねることができます ふたを使用していないときは入れ子にでき、スペースを節約. 収納ボックスは、以下を含む多くの環境で非常に重要です。
食品加工 製造 倉庫 オフィス 家庭 学校(書籍と機器の保管) 病院 建設現場(工具の安全な保管) ホテル. よくある質問. この収納ボックスにふたは付いていますか. はい、このボックスにはヒンジ付きで折りたたみ式のふたが付いています。

内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09873985825-2325
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする