曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm - RS PRO

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 125kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 128mm
ホイール幅 = 35mm
回転 = スイベル
車輪材質 = PP
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 102 x 84mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この 100 mm 旋回キャスターを使用すると、家具や作業台などの重い物体を安全に移動できます。
360 ° 全動作により簡単に操作でき、最大 125 kg の荷重に耐えることができます。
このキャスターの長方形固定プレートは、重い積載物を運搬する際の安定性を高めるために、すばやく簡単な取り付けオプションを備えています。
プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現し、白色ポリプロピレンタイヤは耐久性と耐衝撃性に優れています。
タイヤはより柔らかい屋内表面で特によく性能し、堅い床を示さない。
RS Pro シリーズのすべてのコンポーネントと同様に、スイベルキャスターは、安全性と品質の基準を満たすように徹底的にテストされています。
日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途に便利です。
特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874816828-6265
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする