キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 102 x 84mm - RS PRO

ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 125kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 128mm
ホイール幅 = 35mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = PP
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 102 x 84mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、 125 kg の耐荷重、 100 mm ホイール径この便利な 100 mm スイベルキャスターで、家具やワークステーション用エレメントなどの重い装置を安全に移動できます。
360 ° 全回転するため、簡単に操作できます。
また、最大 125 kg の荷重を運搬することもできます。
このキャスターは、長方形の固定位置を備えているため、すばやく簡単に取り付け可能で、重い積載物を運搬するときの安定性を向上できます。
ポリプロピレン( PP )タイヤは耐久性と耐衝撃性に優れ、プレススチール構造とプレーンボアベアリングにより長寿命を実現しています。
白いタイヤは堅い床を印を付けないし、より柔らかい表面でよく行う。
信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このスイベルキャスターは、最高の安全性と品質基準を満たすようにストリングリテストされています。
日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での輸送用途で一般的に使用されています。
特長と利点. スイベルキャスター .ミディアムデューティ .耐荷重は 125 kg です .ホイール径 100 mm .全高: 128 mm .ホイール幅 35 mm .固定プレートの寸法は 102 mm x 84 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ .ブレーキを含む . 80 mm x 60 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874841828-6271
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする