曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm

キャスター RS PRO タイヤ材 PP, 取付けプレートサイズ 75 x 60mm - RS PRO

ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 95mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = PP
中心固定 = 55 x 42mm
固定プレート寸法 = 75 x 60mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mmこの便利な 75 mm スイベルキャスターで、対象物をすばやく安全に移動することが簡単にできます。
360 ° 全動作を誇る簡単な操作で、最大耐荷重は 70 kg です。
このキャスターのプレススチール構造とプレーンボアベアリングは、長寿命を実現すると同時に、丈夫なポリプロピレン( PP )タイヤは、耐久性と耐衝撃性を高めています。
長方形の固定プレートは、荷重を処理する際の安定性を高める、すばやく簡単な取り付けオプションです。
最終的に、タイヤは堅い床を印を付けないし、柔らかい屋内表面で非常によく働く。
信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、スイベルキャスターは最高の安全性と品質基準を満たすように厳しくテストされています。
日常のオフィス、倉庫、その他の産業環境での物の運搬に適しています。
特長と利点. スイベルキャスター .ライトデューティ .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です .ホワイトポリプロピレンタイヤ . 55 mm x 42 mm の固定中心 . TOP プレート取付け . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874859828-6277
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする