ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 95mm
ホイール幅 = 25mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 55 x 42mm
固定プレート寸法 = 75 x 60mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレインボア
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 70 kg 、ホイール径 75 mm装置を安全に移動したり、モバイルチェアやデスクを設置したりする必要がある場合は、この 75 mm 汎用スイベルキャスターが最適です。
軽量の可搬式機器での使用に最適で、 360 ° 完全に回転することで、最大の可動性を実現し、最大 70 kg の荷重を実現します。
シンプルな角形プレートマウントにより、このキャスターを機器にすばやく簡単に取り付けることができます。
ゴム製タイヤにより、床がマーキングから保護されます。
屋内でも柔らかい屋外表面でも使用できる、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブにより Durable が実現されています。
信頼の RS Pro ブランド製品の一部として、このキャスターは、最高水準を満たすようにテストされています。
有害物質の削減に関する基準に準拠しています。
この製品は、オフィス、小売業、医療環境、及びライトデューティ産業用途で使用されています。
特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 70 kg .ホイール径 75 mm .全高: 95 mm .ホイール幅 25 mm .固定プレートの寸法は 75 mm x 60 mm です . 55 mm x 42 mm の固定中心 .ゴムタイヤ .ブレーキは付属していません .ライトデューティ . TOP プレートフィッティング付属 . 8 mm の固定穴 4 個 .プレーンボアハブベアリングRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


