キャスター RS PRO タイヤ材 PP

キャスター RS PRO タイヤ材 PP - RS PRO

ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = なし
全体の高さ = 72mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = PP
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレーンベアリング
RS PRO V11

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874956828-6312
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする