ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 128mm
ホイール幅 = 24mm
回転 = 固定
車輪材質 = ゴム
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 102 x 84mm
取付穴の数 = 4
固定穴サイズ = 8mm
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = ローラーベアリング
ノンマーキングのグレーゴムタイヤ、ライトデューティ、ポリプロピレンハブ. ノンマーキングのグレーゴムタイヤを備えた、一般用途の産業用キャスターです。
プレート取り付け又はステム取り付けタイプがあり、50~250 kgの積載量に対応します。
ほとんどの床面タイプに適しています。
プレススチールブラケット ボールベアリングのスイベルヘッド ポリプロピレンハブ ブレーキ付きとブレーキなしのバージョンを用意


