キャスター RS PRO タイヤ材 PP

キャスター RS PRO タイヤ材 PP - RS PRO

ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 70kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = あり
全体の高さ = 100mm
ホイール幅 = 20mm
回転 = スイベル
車輪材質 = PP
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレーンベアリング
ポリプロピレンホイール、ライトデューティー. RSブランドの高品質キャスターです。
プレーンベアリングハブ付きの白色ポリプロピレンホイールが取り付けられたこのキャスターは、高い積載能力を持ち、セメントやタイルなどの硬い床にマークを残しません。
操作し易く摩耗に強い. 耐衝撃性 プレーンベアリングハブ 50-250 kgの負荷容量 50-200 mmのホイール径 プレススチールトップ付き又はボルト穴のバージョン 白色のポリプロピレンホイール

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09874990828-6322
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする