ホイール径 = 50mm
許容荷重 = 50kg
取り付けタイプ = シングルボルト
ストッパ = あり
全体の高さ = 72mm
ホイール幅 = 18mm
回転 = ブレーキ付きスイベル
車輪材質 = ゴム
重量クラス = ライトデューティ
軸受タイプ = プレーンベアリング
RS Pro スイベルキャスター、耐荷重 50 kg 、ホイール径 50 mmこの 50 mm 汎用ステムスイベルキャスターは、軽作業用の可搬式装置での使用に最適です。
また、この製品を使用して、モバイルチェアやデスクをセットアップすることもできます。
最大 50 kg の荷重に耐え、 360 ° 回転することで最高の可動性を実現します。
シングルボルト取り付けで、これらのキャスターを電気製品にすばやく簡単に固定できます。
タイヤはゴム製で、汚れを防ぎ、プレススチール製ブラケットとポリプロピレン製ハブを備え、屋内でも柔らかい屋外表面でも耐久性 Durable です。
優れた操作性と安全性を実現するブレーキを備えています。
これらのスイベルキャスターは、有害物質削減の基準に適合し、メーカー独自の厳しい規格に適合するようにテストされています。
通常、オフィス、小売、医療環境の他に、ライトデューティの産業用途でも使用されています。
特長と利点.汎用スイベルキャスター .耐荷重: 50 kg .ホイール径 50 mm .全高: 72 mm .ホイール幅 18 mm .ゴムタイヤ .ブレーキ付き .ライトデューティ .シングルボルト取付けタイプ .ブレーキ付き - 旋回回転 .耐衝撃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


