サイズ = L
生地特性 = クリーンルーム
材質 = ポリプロピレン
性別 = 男女兼用
色 = 白
閉鎖型 = ファスナー
RS Pro クリーンルーム使い捨てラボコート. RS Pro のこのラボコートは、ラボ、科学、医療、エンジニアリングなどのあらゆる作業に最適です。
多くの専門家は、ラボコート / ホワイトコートを作業着として着用することが一般的です。
そのため、個人の安全性と製造プロセスの安全性を考慮し、適切な個人用防護服の要件を遵守することが優先されます。
この白色ラボコートは、 ISO 5 クリーンルーム又はラボ環境で使用するように設計されています。
クリーンルームとは、ほこりや浮遊微生物などの小さな粒子が製造工程に悪影響を及ぼす可能性がある制御された環境です。
この RS Pro ラボコートは使い捨てで、高密度ポリエチレンファイバ製です。
液体と粒子の両方に対する耐性があり、医療、半導体、マイクロエレクトロニクス、製薬、航空宇宙、食品加工など、さまざまな製造用途で使用できます。
この RS Pro ラボコートは男女兼用で、白色、ロングスリーブを備え、ジッパーで開閉します。
特長と利点. .エンジニアリング、医療、およびすべてのラボ作業に最適なホワイトコート .ラボコートは ISO 5 クリーンルーム規格に適合しています .男女両方に適したユニセックスラボコート . ホワイト .使い捨てラボコート .ラボコートは、ジッパーで開閉します .耐液性と粒子制御ラボ用コート. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。