RS PRO レバークランプ

RS PRO レバークランプ - RS PRO

タイプ = レバークランプ
ジョー開口 = 250mm
ジョー深さ = 120mm
RSクイッククランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なクイッククランプです。
ジョー容量: 160 → 800 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09875288829-6167
オープン
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする