RS PRO Fクランプ

RS PRO Fクランプ - RS PRO

タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 250mm
ジョー深さ = 120mm
RS大工用スライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、すばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。
ジョー容量: 200 → 250 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09875315829-6177
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする