RS PRO Fクランプ
タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 150mm
ジョー深さ = 80mm
RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。
ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単
内容量1個
タイプ = Fクランプ
ジョー開口 = 150mm
ジョー深さ = 80mm
RS大工用ライトスライドクランプ. ドロップ鍛造構造を採用し、小型軽量なパッケージですばやく強力なクランプ止めが可能な業務用の丈夫なスライドクランプです。
ジョー容量: 100 → 150 mm 即時解放ハンドル ドロップ鍛造スチール 操作が簡単