曜日別特売

RS PRO はさみ ケブラー

RS PRO はさみ ケブラー - RS PRO

刃の長さ = 63.5 mm
ブレード材質 = 炭素鋼
全体長さ = 203 mm
ハンドル材質 = プラスチック
シザータイプ = ケブラー
RS Pro 8 インチケブラーせん断. RS PRO のこのせん断はさみは、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。
炭素鋼製ブレードを使用して、はさみでしっかり正確に切断します。
ハンドル設計により、強力なグリップを確保し、優れた操作性と制御性を発揮すると同時に、ヘビーデューティ用途で必要とされるレバー比を実現しています。
この 8 インチせん断はさみは、日常的な布や素材の切断にも最適で、非常に汎用性の高い工具です。
また、熱可塑性ソフトグリップエルゴノミックハンドルも備え、長時間使用しても疲労が軽減されます。
特長と利点 Durable カーボンスチール製ブレード 持ちやすいグリップ 強力な硬化処理を施したピボットにより、信頼性の高いサービス寿命を実現 用途 このはさみは、主に、ケブラーなどの丈夫な素材の切断に使用します。
いす張り、布、カードや紙、プラスチック、その他など、一般用途にも最適です。
通常、次の用途で使用されます。
繊維 プロトタイピング 趣味で工芸 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876356835-2700
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする