曜日別特売

RS PRO はさみ 多目的

RS PRO はさみ 多目的 - RS PRO

ブレード材質 = ステンレス鋼
全体長さ = 254 mm
ハンドル材質 = プラスチック
シザータイプ = 多目的
RS Pro 10 インチテーラーはさみです. RS PRO のこの仕立てはさみは、生地の切断に最適です。
人間工学に基づいたグリップにより、フルハンドグリップが可能になり、長期間にわたって確実かつ快適に作業することができます。
はさみは、頑丈で腐食に強い強力なピボットとステンレススチール製ブレードを備え、寿命が長くなっています。
特長と利点 10 インチテーラーメイドはさみ オフセット式の熱可塑性ゴム製ハンドルにより、快適性としっかりしたグリップを実現 安全に持ち運びできるコンパクトなベルトホルスタが付属しています 耐久 Durable 高品質な日本製ステンレススチール製 用途 鋭い丈夫で頑丈なこれらのはさみは汎用で、さまざまな用途に使用することができます。
ただし、最も一般的にはドレッスメイクや汎用クロス切断などの繊維ベースの用途で使用されます。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876365835-2703
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする