曜日別特売

RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 250ml

RS PRO LDPE製 広口 洗浄瓶 250ml - RS PRO

素材 = LDPE
容量 = 250ml
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = 洗浄瓶
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする、軽量で Durable LDPE 洗浄ボトルは、試験管や瓶などのガラスラボウェアの洗浄にラボで一般的に使用される最適な洗浄ボトルです。
これらの LDPE ボトルはスクイーズ可能ながら頑丈で、分注キャップを使用して液体を簡単に分注することができます。
広口で内部に液体を簡単に注入でき、流出を低減します。
また、独自 Durable 2 ウェイバルブ付きキャップも備えていて、蒸気を逃がすと同時に液体に吸い込まれないようにします。
RS Pro スクイーズ可能 LDPE 洗浄ボトルを使用すると、連続した正確なストリームを分注することができ、不要な有害な滴下を防止できます。
RS Pro LDPE 洗浄ボトル、広口、安全ベント付きは、さまざまなオプションを用意して. 250ml/ 赤のクロージャ/アセトン ; - 838-6361 - 838-6361 250ml/ Orange cClosing/Ethanol- ; 838-6365 838-6365 250ml/ 黄色の閉鎖/ IMS ; - 838-6374 - 838-6374 250ml/ 青の閉鎖 / イソプロパノール - ; 838-6377 838-6377 250ml/ 緑のキャップ / メタノール ; - 838-6371 - 838-6371 500 ml/ 赤のクロージャー /アセトン ; -838-6380 -838-6380 500ml/ 黄色の閉鎖 IMS ; - 838-6387 - 838-6387 500ml/ ブルークロージャ / イソプロパノール ; - 838-6396 - 838-6396 500ml/ 緑の閉鎖 / メタノール ; -838-6399 -838-6399. 特長と利点:. 軽量で Durable LDPE (低密度ポリエチレン)デザイン 独自の 2 方向バルブにより、液体に空気を入れずに、圧力の蓄積による蒸気を逃がすことができます 正確で連続的なストリーム 漏れ防止容器 補充が容易な広口 ポリプロピレン製ねじキャップは色分けされており、密閉性と液漏れ防止性を備えています 250ml または 500ml を用意 赤(アセトン)、 Orange (エタノール)、黄( IMS )、青(イソプロパノール)、緑(メタノール)で色分け ・ボトルに記載されている溶剤記号と安全情報を 4 言語で掲載しています. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます. よくある質問:. LDPE 洗浄ボトルの用途 LDPE ボトルは、ラボでの滅菌や、ビーカーや試験管などのラボウェアの洗浄によく使用されます。
アセトンなどのさまざまな洗浄液や洗剤を充填できます LDPEとは. LDPE は低密度ポリエチレンを指し、一般に洗浄ボトルに使用される絞り出しが可能で柔軟性の高いプラスチックの一種です。
耐久 Durable なコンパウンドです。
ベンダルブルコンパウンドは、空気が液体に吸い込まれないようにしながら、圧力の蓄積からの蒸気を必要とするクレンジング液体を保管するのに最適な材料です。
LDPE と HDPE の違いは何ですか. LDPE と HDPE はどちらも同様の特性を備えていますが、これらも非常に異なります。
LDPE は非常に柔軟性が高く、プラスチック製容器又は食品包装での使用に最適です。
HDPE は耐薬品性が高く、高温に耐えます。
広口と狭口の違いは. LDPE 及び HDPE ボトルは、必要な用途に応じて狭口又は広口を用意しています。
LDPE プラスチックボトルは、こぼれた液体を迅速かつ効率的に注入することができる広いネックを備えている傾向があり、同時に流出のリスクも軽減されます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876478838-6377
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする