区画数 = 9
高さ = 50mm
奥行 = 320mm
深さ = 250mm
調節可能な仕切り = なし
透明な蓋 = あり
材質 = PP
色 = Black
フォーム = なし
RS Pro 9 セル黒色 PP コンパートメントボックス、 50 mm x 320 mm x 250 mmこの RS Pro コンパートメントボックスを使用すれば、物を安全に保管でき、見つけやすくなります。
9 つの電池(又はコンパートメント)と透明な LID リッドにより、必要なものをいつでもすばやく見つけることができます。
この軽量なボックスは、一体型のハンドルを備えているので、ゆったりとしていても持ち運びが可能で、一般的に使用されるアイテムを作業に持ち運ぶのに最適です。
頑丈なポリプロピレン( PP )プラスチック製で、ダブルロック式 LID 蓋を備えているため、必要になるまで、しっかりとアイテムを保管できます。
ふた LID には、コンパートメント間を移動する際に必要なバーもあります。
この実用的なコンパートメントボックスは、電気技術者、配管工、エンジニアなど、さまざまな専門技術者に最適です。
工具、ワッシャ、ねじ、電気部品など、さまざまなアイテムを保管するために使用できます。
特長と利点.コンパートメントボックス . 9 つのコンパートメント .透明な LID の . Durable ポリプロピレン( PP )プラスチック .高さは 50 mm .奥行き 250 mm .長さ: 320 mm .重量は 461 gRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。