RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 600mm

RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 1.5mm x 600mm - RS PRO

材料 = EPDM
カラー = 黒
密度 = 1.13g/cm3
裏面粘着 = なしmm
厚さ = 1.5mm
動作温度 Max = 100℃
動作温度 Min = -40℃
伸長 = 328 to 420%
RS Pro 黒色ゴムシート、 1.2 m x 600 mm x 1.5 mm大気条件を満たし、耐久性に優れた製品が必要な場合は、 RS Pro エチレンポリプロピレン( EPDM )ゴムシートを使用して Durable ( EP D )を確認できます。
防湿シールの作成や、ケーブルジョイント、シール、ガスケットの作成に最適です。
また、軽度のアルカリ / 酸性液体、エチレングリコール、温水 / 冷水、及びオイルに対する耐性も備えています。
このタイプのゴムは、 -40.+100 ° C の温度で信頼性の高い性能を発揮するため、溶けたり破損したりすることなく、あらゆるタイプの過酷な環境で使用できます。
また、伸張強度が高く、他の材料の汚染なし、耐摩耗性にも優れています。
各 EPDM ゴムシートは、 BS6920-1 : 2000 に準拠した Water Regulations Advisory Scheme 認定を取得していて、 Restriction of Hazardous Substances Directive ( RoHS )に準拠しています。
これはまた水の地方のリストされた等級プロダクトである、従って飲料水システムのために安全に使用できる。
特長と利点. EPDM (エチレンポリプロピレン)製 . 黒色 .最小動作温度は -40 ° C です .最大動作温度は +100 ° C です .寸法: 1.2 m ( L ) x 600 mm ( W ) .厚さ: 1.5 mm .動物油、冷水、希釈酸、希釈アルカリ、エチレングリコール、温水、植物油での使用に適しています .密度: 1.13 g/cm 3 . 328 ~ 420 % の長さ . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠 . BS6920-1 : 2000 に準拠した水規制諮問制度の承認RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876566840-5523
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする