RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 6mm x 600mm

RS PRO ゴムシート 黒, 1.2m x 6mm x 600mm - RS PRO

材料 = EPDM
カラー = 黒
密度 = 1.13g/cm3
幅 = 600mm
厚さ = 6mm
動作温度 Max = 100℃
動作温度 Min = -40℃
伸長 = 328 to 420%
RS PRO 7

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876591840-5535
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする