RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 600mm

RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 600mm - RS PRO

材料 = 天然ゴム
カラー = 黒
密度 = 1.5g/cm3
幅 = 600mm
厚さ = 3mm
動作温度 Max = 70℃
動作温度 Min = -20℃
伸長 = 2.5
RS Pro 黒色ゴムシート、 1 m x 600 mm x 3 mmノイズ絶縁又は耐腐食性バリアを提供するために通信グレードの素材が必要な場合、この黒色の天然ゴムシートは産業環境に最適です。
破断せずに通常の長さの 2 倍まで伸び、オイル、酸、アルカリで使用できます。
このシートは天然ゴム製で、 -20 → +70 ° C の低温に耐えられます硬度を高めるショア A スケールの等級は 65 で、伸張強度が高く、引裂や摩耗に対する優れた耐性もあります。
信頼の RS Pro シリーズに属しており、この天然ゴムシートは、高い信頼性と耐久性が得られるように厳しくテストされています。
これは、静電制御の国際規格に加え、有害物質使用制限( RoHS )にも準拠しています。
このようなゴムシートは、屋内での使用に最適です。
多くの場合、建設用シュート、ショックアブソーバ、シーリング材のライニングとして使用されています。
特長と利点.密度: 1.5 g/cm 3 .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .元の長さの 2 倍まで伸張します .水、酸、アルカリ、燃料に適しています . 黒色 .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +70 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876609840-5548
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする