メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm

メタルシート RS PRO 600mm x 300mm x 0.7mm - RS PRO

長さ = 600mm
材料 = 真鍮
フォーム = ソリッド
幅 = 300mm
厚さ = 0.7mm
材質グレード = CW508L/CZ108
密度 = 8.44g/cm3
硬さ = 55 → 180 HV
カラー = 黄
熱伝導率 = 116W/mK
RS PRO 7

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876618841-1893
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真鍮プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする