ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 2kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 3W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 68mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。
6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。
シャフト回転寿命は100,000回です。
±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W


