RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W

RS PRO ポテンショメーター, 50kΩ, 3W - RS PRO

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 50kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 3W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 68mm
軸径 = 6.35 mm
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%
RS 40 mm巻線型ポテンショメータ. このシリーズのRSポテンショメータには、100 Ω → 10 kΩの間の抵抗オプションがあります。
6 mm径のシャフトが付いた単回転の巻線型ブッシュ取り付けポテンショメータです。
シャフト回転寿命は100,000回です。
±10 %標準抵抗値許容差 285 °回転(機械的角度) 定格電力3 W

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09876740842-7040
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする