RS PRO パイロットランプ, 21.6 → 26.4V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm

RS PRO パイロットランプ, 21.6 → 26.4V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm - RS PRO

定格電圧 = 21.6 → 26.4V dc
ライト出力色 = オレンジ
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 60mcd
長さ = 27mm
RS Pro 6 mm LEDインジケータタブ端子. RS Proがお届けする、高品質のインジケータです。
これらのLEDインジケータは、信号や警告灯を必要とする用途に最適なソリューションです。
各インジケータとLEDの品質を高めることで、低い消費電力で高い輝度レベルと長寿命を実現しています。
各インジケータには、便利なはんだラグが付いているので、用途に合わせてすばやく簡単に取り付けて終端できます。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 3 mm着色拡散エポキシレンズ . 2 mm x 0.5 mmブレード終端 . はんだタブブレード端子 . 接続タブは極性で色分け(金+ve、銀-ve) . 各種電圧定格. インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。
回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。
主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。
長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。
温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか.. 各インジケータには、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877117843-2446
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする