定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 3mA
強度 = 250mcd
長さ = 34.9mm
固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。
8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。
ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。
特長と利点. . IP67等級のシール構造 . 高輝度 . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ


