ペンチの種類 = コンビネーションペンチ、 カッター、 長鼻ペンチ
VDE/1000V認証 = あり
個数 = 3
材質 = クロームバナジウム鋼
全体長さ = 250 mm
RS PRO VDEプライヤー3本セット. このRS PROの優れたプライヤーセットは、すべてVDE絶縁された高品質な3本で構成されています。
このプライヤーセットは、業務用(電気技師)から一般的なDIYまで、高品質なセットを必要とするユーザーに最適で、手元に置くべき必須の工具です。
このセットは、搬送しやすいように設計された便利な工具ケース内のフォーム工具モジュールに保管されます。
このセットは、クロムバナジウムスチール製のプライヤーとニッパーの組み合わせで、VDE認定を取得しており、EC指令の安全要件に適合するよう厳密なテストを受けています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、軟線及び硬線を切断する際に快適な使用感が得られます。
グリップの高品質感によりスムーズに操作でき、長時間の使用での疲労を軽減します。
鋸歯付きジョーにより対象物をしっかりと掴むことができるため、安心して作業できます。
セットの構成内容:. 200 mm VDE絶縁コンビネーションプライヤー 150 mm絶縁傾斜ニッパー 180 mm VDEロングノーズプライヤー. 特長と利点. 高品質VDE認定済みプライヤー3本セット 人間工学に基づくソフトグリップハンドルにより簡単かつスムーズな操作を実現 スムーズに操作でき、疲労を軽減 フォームモジュールとキャリーケース付属で、工具を整理整頓可能. プライヤーの種類. ワイヤカッターとも呼ばれるニッパーは、ワイヤやケーブルを切断するために設計されており、サイドカッティング、エンドカッティング、対角線カッティングの各プライヤーが利用できます。
ロングノーズプライヤー - ニードルノーズプライヤー、ポインティングノーズプライヤー、又はスナイプノーズプライヤーは、多目的用途に使用でき、電気工事から宝飾品製造まで、あらゆる分野で活躍します。
コンビネーションプライヤーは、カッター付きの機能的なラウンドノーズプライヤー、ロングノーズプライヤー、フラットノーズプライヤーのいずれかの設計になっています。