曜日別特売

RS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤ

RS PRO ロッキングプライヤー 254 mm ロックプライヤ - RS PRO

プライヤータイプ = ロックプライヤ
全体長さ = 254 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ジョー開口 = 74mm
RS Proロックプライヤ. RS PRO のこの高品質ロックプライヤは、高品位熱処理合金スチール製で、最大限の頑丈さと耐久性を実現しています。
硬化処理された歯は、どの角度からでも確実にグリップできるように設計されています。
また、ロッキング動作により、手を一定の力で使用しなくても、加工物のグリップを維持できます。
これらのモールグリップは非常に堅牢で信頼性が高く、標準的なプライヤーやレンチの能力を超える専門的な用途に適しています。
また、軟線の切断やワイヤの絶縁被覆の剥離に適した一体型ワイヤカッターも備えています。
特長と利点 ロッキングプライヤーは、一定の保持力を維持します ガード付きリリースレバーは、安全かつ確実に作業を行えるようにするための重要な安全機能です 保管や運搬が容易なプラスチック製工具ロール袋に入っています 高品位合金鋼製構造熱処理により、最高の頑丈さと耐久性を実現 硬化加工された歯と湾曲ジョー設計により、あらゆる角度からグリップできます 一体型ワイヤカッター 用途 ロッキングプライヤー(モールグリップ)は、通常のプライヤと同様に汎用性がありますが、固着した留め具や配管を処理するなど、ヘビーデューティな状況での用途が大きくなります。
このプライヤは配管工やエンジニアに欠かせない工具です。
保持、締め付け、曲げ、切断に優れています。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
特長と利点. ギザ付きジョー クイックリリーストリガ ジョーの開き具合を調整可能 ニッケルめっき

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877616847-3759
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする