曜日別特売

RS PRO ディスペンサ

RS PRO ディスペンサ - RS PRO

ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ
容量 = 100 → 205L
材料 = プラスチック
RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。
簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。
この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。
BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。
ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。
RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。
自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。
特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09877939851-7562
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする