ロックアウト錠 RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ロックアウト電気錠 41mm

ロックアウト錠 RS PRO 4穴 ABS, ナイロン ロックアウト電気錠 41mm - RS PRO

種類 = ロックアウト電気錠
色 = 黒、 黄
ロックの数 = 4
材質 = ABS, ナイロン
取付けポイントの最小サイズ = 10mm
取付けポイントの最大サイズ = 41mm
ロックシャックル最大径 = 7.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
シャックル長さ = 46mm
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878246862-5165
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする