ロックアウト錠 RS PRO 24穴 スチール ユニバーサルロックアウト錠 25mm

ロックアウト錠 RS PRO 24穴 スチール ユニバーサルロックアウト錠 25mm - RS PRO

種類 = ユニバーサルロックアウト錠
色 = 赤
ロックの数 = 24
材質 = スチール
取付けポイントの最大サイズ = 25mm
ロックシャックル最大径 = 11mm
リスクの種類 = 機械的リスク
シャックル長さ = 25mm
世界標準ロックアウト掛け金. 最大シャックル径9 mmの複数の南京錠に対応するロックアウト掛け金 高張力スチールシート製、粉体コーティング 視認性の高い赤色 ジョー径: 25 mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878255862-5168
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする