ロックアウト RS PRO 6穴 ABS, ナイロン 鋼鉄 スクイーズ多目的ケーブルロックアウト

ロックアウト RS PRO 6穴 ABS, ナイロン 鋼鉄 スクイーズ多目的ケーブルロックアウト - RS PRO

種類 = スクイーズ多目的ケーブルロックアウト
色 = 黒、 赤
ロックの数 = 6
材質 = ABS, ナイロン 鋼鉄
ロックシャックル最大径 = 8mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS Pro スクイーズ装置汎用ケーブルロック. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供するこのケーブルロックアウトは、人間工学に基づいて設計されており、複数のブレーカ、スイッチ、バルブの周囲に取り付けて、ロックアウト手順中のアクセスを防止します。
.直径が最大 8mm までのすべての南京錠シャックルサイズを取り付けます . 2 m ケーブル付属 .ケーブル材質.柔らかいナイロン繊維コア、黄色の PVC ; 862-5196 862-5196 .ビニールコーティングスチールコアケーブル ; については、 862-5187 を参照してください については、 862-5187 を参照してください .安全なロックアウトを作成するために、掛け金を一緒にスクイーズします .メンテナンス中は電源スイッチをロックアウトします .持ち運びや保管が容易なコンパクト設計. ロックアウトの用途. ロックアウトは、メンテナンス又は修理時に産業用機械や装置の電源を遮断することを含む重要な安全手順です。
適切に計画されたロックアウトプロセスと組み合わせて使用すると、従業員が作業中に誤って装置を作動させないようにするために、安全南京錠が役立ちます。
機能. 従業員 1 名.南京錠. 1 つの鍵。
すべての従業員が固有の鍵を持っており、他の従業員の安全南京錠を開けることができないことを意味します。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878289862-5187
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする