ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ユニバーサルヒューズホルダロックアウト 4mm

ロックアウト RS PRO 1穴 ABS ユニバーサルヒューズホルダロックアウト 4mm - RS PRO

種類 = ユニバーサルヒューズホルダロックアウト
色 = 赤
ロックの数 = 1
材質 = ABS
取付けポイントの最小サイズ = 2mm
取付けポイントの最大サイズ = 4mm
ロックシャックル最大径 = 8.25mm
リスクの種類 = 電気的リスク
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09878316862-5200
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする