種類 = ロール
用途 = 保守
吸収容量 = 80L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黒/グレイ
材質 = ポリプロピレン
重さ = 4.62
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
RS Pro 標準デューティメンテナンスロールです RS Pro 標準デューティメンテナンスロールをご紹介します。
水、中性化学薬品、冷却剤などの一般的な液体の滴り及び少量の流出をすばやく除去するのに最適です。
背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気をすばやく除去して、潜在的な危険や流出の増加を防ぐことができます。
この吸収ロールは、 80 リットルの液体を吸収する Ability で、コスト効果が非常に高く、さまざまな用途で使用できます。
特長と利点: お買い得な RS Pro 吸収ロールは、一般的なメンテナンス用途で流出、雨、漏出を迅速かつ簡単に清掃するのに最適です 背面が開いている設計ですばやく上がり、液体や湿気を吸収します 一方の側の低綿ぼこりは、各シートの強度と耐久性を高め、使用中の引き裂き、引裂、ほつれを最小限にします さらに、ディンプル加工が施された素材により、液体で飽和しても安定性が確保され、再適用されます 簡単に裂けることで、シートを簡単かつ効率的に作成できます 流出に迅速に対応するために裂けて、はである メンテナンスの漏れを解消する低コストで経済的なソリューションです そして滴りなさい 緊急時の対応や、日々の利用に最適です を使用します 吸収量: 1 ロールあたり 80 リットル ロールの長さは 40 cm x 40 m です 用途: 吸収シート又はロールは、液体又はオイルがこぼれたときに使用する流出吸収剤の一種です。
ロール及びシートの利点は、こぼれた液体、水滴、漏出をすばやく効率的に清掃し、大きな危険を引き起こす可能性があることです。
また、流出物を封じ込めた方法として、漏れ又は液だれの可能性がある区域又は装置の下に配置するための予防製品としても使用できます。
また、広い範囲をカバーして流出を吸収するのにも役立ち、パッド、枕、マット、ブームなどの他の吸収剤と併用すると、あらゆる種類の液体の流出を非常にコスト効果の高い方法で管理できます。
この頑丈で Durable なロールは、次のようなあらゆる用途で使用できます。
工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか. ブラック / グレー - 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白.オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄 - 液体を吸収し、用途に使用できます 浸食性化学薬品の流出を清掃します RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。