曜日別特売

流出吸収剤 RS PRO ロール

流出吸収剤 RS PRO ロール - RS PRO

種類 = ロール
用途 = 保守
吸収容量 = 180L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 黒/グレイ
材質 = ポリプロピレン
重さ = 10.67
寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm
高耐久メンテナンスロール. この吸収性の優れたロールは、一般的なメンテナンス用途に最適で、作業場で根強い人気を誇っています。
このロールは、90 cm x 40 mで180リットルもの液体を吸収します。
さらに、裏面に通気性があり、吸い上げが速いので、液体や水分をできるだけ早急に拭き取ることができます。
このメンテナンスロールは、特別に幅が広く、通路での使用に最適です。
また、幅方向と長さ方向にミシン目が入っているため、使いやすく、ほとんどの用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879165872-5729
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする