曜日別特売

流出吸収剤 RS PRO ロール

流出吸収剤 RS PRO ロール - RS PRO

種類 = ロール
用途 = オイル
吸収容量 = 180L
内容量 = 1
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 10.67
寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm
高耐久吸油専用ロール. この吸収性の優れたロールは、大量の機械の操作環境に最適です。
このロールは、90 cm x 40 mで180リットルもの油を吸収します。
このロールには、様々な要件に適したミシン目が入っています。
重量のあるカバーストックで作られた材質は、伸縮性があり、裂けることがないため、効率よく簡単に清掃作業を行うことができます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09879190872-5735
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする