種類 = パッド
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 16 L
内容量 = 20
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 1.51
寸法 = 495mm x 395mm x 120mm
標準業務用ケミカルパッド. この吸収性の優れたケミカルパッドは、作業場で化学薬品が流出した場合に最適な低コストソリューションとなります。
個々のパッド寸法は48 x 38 cmで、パッドあたり0.8リットルの化学薬品を吸収します。
耐擦過性のカバーストックで作られたパッドには、少量の流出や大量の流出に対応できるようにミシン目が入っています。
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ・GTプロシート 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り グリストラップ漬け置き 油濁防止 消臭 害虫駆除アブラカタブラ・ジャパン税込¥13,178~¥11,980~
【高級着・強疎水】ナノファイバー製 油吸収シート 油カダブラ ソフトコンパクト 【リサイクルPET使用】 工具汚れ拭き取り 油垂れ 油漏れ拭き取り 油吸い取り 油濁防止 油廃棄アブラカタブラ・ジャパン税込¥4,068~¥3,698~